測定用品 :「化学実験」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
その他【回復時間】≦15秒 付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池 測定範囲0~25% 質量(g)158 電源3.7V充電式リチウム電池(付属) 本体寸法(mm)182×66×31 センサー電気化学 分解能0.001 機能温度測定 応答時間≦15秒 使用周囲温度(℃)-10~50 検出物体酸素(O2) 動作湿度(%)<95%RH(霜なし) 誤差≦±1.5% F-S アラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります