本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
その他【回復時間】≦15秒
付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池
測定範囲0~25%
質量(g)158
電源3.7V充電式リチウム電池(付属)
本体寸法(mm)182×66×31
センサー電気化学
分解能0.001
機能温度測定
応答時間≦15秒
使用周囲温度(℃)-10~50
検出物体酸素(O2)
動作湿度(%)<95%RH(霜なし)
誤差≦±1.5% F-S
アラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。