1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32 質量(g)205(電池は含めない) 電源単四電池(別売) 抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3) 機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能 最大表示5999 交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3) 直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3) 直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20) サンプルレート3回/秒 周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります