測定用品 :「理研」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。
種類直角定規
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形
材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。
質量(kg)3.4
ベース寸法(mm)80×80
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1
センター高(mm)110
平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途比較検査。
質量(kg)6
テーブル寸法(mm)120×100
支柱(mm)200×Φ25
平面度(mm)5
本器は鋼製直尺を保持してハイトゲージとして使用されるものです。
べ一スは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施し、主柱は軟鋼製研磨仕上で底面に対して直角を確保してあります。
直尺把持具は背面の微動装置に依って上下移動が可能で全体的に座りが安定する様設計されています。
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。
種類厚形スコヤ
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途真直、平面度の測定。
V面平行度は0.01mm以内。
用途円形ワークの芯出し、穴あけ研磨、治具に最適です。
全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法
用途検査、校正作業に最適。
種類円筒スコヤ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。