測定用品 :「CCA測定器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。
材質本体ケース:ABS
タイプ自己管理型
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)
本体寸法(mm)約105×35×17
本体質量(g)約28(乾電池含まず)
使用温度(℃)-10~60(結露なきこと)
表示方式LCDデジタル表示
センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)
形態ハンディ型
表示単位0.005mg/L
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)
1台
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00
本体質量(g)約45(乾電池含まず)
寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式/燃料電池式センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62
本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル
質量(g)約118
電源1800mAhリチウムイオンバッテリー
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)
本体寸法(mm)約120×37×37
センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)
測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面
セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)
方式吹き込み:直接吹きつけ
本体寸法(mm)約120×38×20
本体質量(g)約46(乾電池含まず)
センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)
表示単位0.01mg/L
保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)
検知方式半導体ガスセンサー
1台
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。