2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理
下水管内の処理水のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様データ更新周期:10秒
電圧(V)DC24±10%
消費電力(W)0.6
出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)
ケーブル長(m)配線:10
構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)LCD:50×25
精度±0.25%F.S.(±18.8mm)
表示グラフィック液晶
周波数(kHz)50
チャンネル数1CH
取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)
測定対象液体
分解能(mm)1
使用周囲温度(℃)-20~70
測定範囲(m)距離:0.25~7.5
指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様データ更新周期:0.5秒
材質PP
質量(g)350
電圧(V)DC12~24±10%
消費電力(W)3
出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)
ケーブル長(m)配線:10
構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)LCD:50×25
精度±0.25%F.S.(±2.5cm)
表示グラフィック液晶
周波数(kHz)50
チャンネル数1CH
測定対象液体・粉体
寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110
分解能(mm)1
使用周囲温度(℃)-20~70
測定範囲(m)距離:0.3~10
指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ
インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240±10%
構造IP66相当
表示LCD表示(バックライト付)
チャンネル数2
測定対象液体 粉体
インターフェースRS-485 RS-232C
警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。