11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 % シャフト径(Φmm)プローブ:6 ケーブル長(m)プローブ:1.5 最高温度(℃)プローブ:500 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0~21 熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲) シャフト長さ(mm)プローブ:180 測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
239,800 税込263,780
3日以内出荷

直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 % シャフト径(Φmm)プローブ:6 ケーブル長(m)プローブ:1.5 最高温度(℃)プローブ:500 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0~21 熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲) シャフト長さ(mm)プローブ:180 測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
259,800 税込285,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 % シャフト径(Φmm)プローブ:6 ケーブル長(m)プローブ:1.5 最高温度(℃)プローブ:500 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0~21 熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲) シャフト長さ(mm)プローブ:180 測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
259,800 税込285,780
30日以内出荷

直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 % シャフト径(Φmm)プローブ:6 ケーブル長(m)プローブ:1.5 最高温度(℃)プローブ:500 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0~21 熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲) シャフト長さ(mm)プローブ:180 測定範囲(ppm)CO/0~2000
1セット
279,800 税込307,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
95,980 税込105,578
30日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
81,980 税込90,178
30日以内出荷

被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm 測定範囲(℃)-100~+400 ケーブル長(m)1.4 精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350 分解能(℃)0.01 ハウジングプラスチック 応答速度t90 <45 秒 シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm 動作温度(℃)-5~+50 保管温度(℃)-20~+60
1セット
71,980 税込79,178
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm 測定範囲(℃)-100~+400 ケーブル長(m)1.4 精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350 分解能(℃)0.01 ハウジングプラスチック 応答速度t90 <45 秒 シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm 動作温度(℃)-5~+50 保管温度(℃)-20~+60
1本
57,980 税込63,778
30日以内出荷

1個ほか
97,980 税込107,778
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります