商品豆知識
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。
冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。
複数同時地点の温度管理に最適。
ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。
ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書
質量(g)430
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000
チャンネル数4ch(外付×4)
分解能0.1℃
精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)
保護等級IP65
インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)
メモリー2000000データ
インターバル1秒~24時間
動作温度(℃)-20~+70
1台
¥71,980
税込¥79,178
16日以内出荷
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)-100~400(外付)
センサーPt100 classA(温度)
精度(℃)0.01
分解能(℃)0.01
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
バッテリー5903リチウムバッテリ×1
測定単位℃
ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン
保証期間2年
電池寿命8年(15分間隔の場合)
保管温度(℃)-40~85
計測頻度1秒~24時間
チャネル数温度2チャネル(外付け)
メモリー数2000000データ
動作温度範囲(℃)-35~70
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm
仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(回転速度)測定値の±0.02%
分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)0~50
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
19日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥29,980
税込¥32,978
19日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正(英語)
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番540-68-08-01
トラスコ品番333-7481
幅(mm)46
高さ(mm)119
質量(g)45(電池除く)
奥行(mm)25
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
測定範囲(%)0~54.8
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)
計測範囲(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番1-6453-01
分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
温湿度を測定するスティック型温湿度計です。
ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。
ディスプレイ部は回転式です。
付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書
質量(g)75
温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td
分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±3
1セット
¥62,980
税込¥69,278
30日以内出荷
testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
質量(g)240(バッテリ除く)
外形寸法(mm)105×185×36
分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa
温度測定範囲(℃)-10~60
湿度測定範囲(%)0~100rh
アズワン品番61-0104-44-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥94,980
税込¥104,478
14日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~60
アズワン品番61-0104-44-20
校正証明書一般校正
1個
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番333-7472
質量(g)53(電池除く)
外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(照度)±3%(基準との比較)
分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)0~99999
動作温度(℃)0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574
セット内容ACアダプタ、各国プラグ
測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)
表示温度差・最大値・最小値・平均値
精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1
分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1
保護等級IP65
データ容量約10000データ
アラーム音響アラーム
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
トラスコ品番127-2569
幅(mm)65
高さ(mm)154
質量(g)250
奥行(mm)32
電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:300
寸法(mm)37×490×36
質量(g)115
精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)
先端径(mm)プローブシャフト:12
温度測定範囲(℃)-20~+50
分解能(℃)0.1
バッテリー単4電池×2
ディスプレイLCD
測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命約20時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
1セット
¥41,980
税込¥46,178
30日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番773-6878
質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)
種類汎用圧力計
外形寸法(mm)119×46×25
精度±3hPa
分解能(圧力)0.1hPa
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)
電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)
測定流体風
計測範囲(圧力)300~1200hPa
動作温度(℃)0~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230
直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6
精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)
保護等級IP67
バッテリーボタン型バッテリLR44
シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:300
寸法(mm)37×490×36
質量(g)115
精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)
先端径(mm)プローブシャフト:12
温度測定範囲(℃)-20~+50
分解能(℃)0.1
バッテリー単4電池×2
ディスプレイLCD
測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命約20時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
1セット
¥55,980
税込¥61,578
30日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
温湿度の計測も可能。
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6
精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)
保護等級IP67
バッテリーボタン型バッテリLR44
シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~60
アズワン品番61-0104-45-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥52,980
税込¥58,278
35日以内出荷
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~60
アズワン品番61-0104-45-20
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
35日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU
付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×149×27
質量(g)130
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)
温度測定範囲(℃)-20~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP54
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数2内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。
ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
バックライト付きディスプレイ
本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。
オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)
最大静圧(kPa)50
分解能0.01
保護等級IP40
バッテリー単4電池×2
単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm
測定範囲(hPa)0~100
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート0.5秒
バッテリー寿命約50時間
1セット
¥64,980
税込¥71,478
30日以内出荷
冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能
testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。
Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。
IP54の便利で頑丈なハウジング
あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備
高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート
仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。
付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書
色黒/オレンジ
測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron
質量(g)142
精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)
接続ねじ7/16" UNF
分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/
保護等級IP54
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31
電池寿命(時間)39
電池単4電池×3
オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+50
インターフェイスBluetooth(R) 4.2
過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)
測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760
アズワン品番61-0104-18-20
校正証明書一般校正
1個
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)
測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760
アズワン品番61-0104-18-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
仕様分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●仕様:本体●※本体にはセンサーは付属していません。●校正ポイントは、本体、K熱電対センサー(-200~+1370℃)の最低、最高温度の2ポイントです。(Ptセンサー、T熱、J熱、S熱センサーの本体校正はございません。)
測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760
アズワン品番61-0104-17-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。