フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6528
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)72
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥729,800
税込¥802,780
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6524
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)72
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥549,800
税込¥604,780
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6534
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)63
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥469,800
税込¥516,780
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6532
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)63
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥629,800
税込¥692,780
20日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6539
形状円筒形
幅(mm)Φ22
測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar
高さ(mm)83
電源(V)電池
測定項目絶対圧
センサーピエゾ抵抗式
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥499,800
税込¥549,780
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6541
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)115
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥529,800
税込¥582,780
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6538
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)25
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥499,800
税込¥549,780
20日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6527
形状円筒形
幅(mm)Φ22
測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar
高さ(mm)83
電源(V)電池
測定項目絶対圧
センサーピエゾ抵抗式
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6525
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)115
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥449,800
税込¥494,780
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6537
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)25
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥359,800
税込¥395,780
20日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。