測定用品 :「収納ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用
トラスコ品番127-2576
材質キャンバス
幅(mm)135
質量(kg)1
高さ(mm)516
奥行(mm)256
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。
用途440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用
トラスコ品番127-2549
材質プラスチック
幅(mm)130
質量(kg)4
高さ(mm)520
奥行(mm)400
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
最大値ホールド機能付きです。
直流・交流出力機能を装備
Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能
フルスケールを越えた時オーバー表示
ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01
付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース
トラスコ品番462-5757
寸法(mm)72×24×220
測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)
質量(g)200(乾電池含む)
出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V
電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)
検出方式実効値検波
精度FS±5%以内
表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅
周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000
表示更新周期3回/秒
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
スマートケース ( testo 915i ) は、外部の衝撃から守りながら持ち運びできるソフトケースです。内部の型抜きされた緩衝用スポンジにより各機器が固定されるので、落下時でもケース内部で衝撃を抑えられるようになっています。スマートプローブ testo 915i と専用TCプローブを収納することができます。
外形寸法(mm)250×180×70
1個
¥5,898
税込¥6,488
22日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。