測定用品 :「温度計 無線」の検索結果
各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。
コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。
接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。
またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。
用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用
トラスコ品番127-4077
幅(mm)50
高さ(mm)165
質量(g)135
奥行(mm)40
電源単3アルカリ乾電池×4
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。
コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途室内空気質の評価に
小型で長期安定性に優れた電気式のCOセンサを内蔵した無線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高精度で検出します。
測定した値は、Bluetoothにより測定器本体に転送されます。
コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。
気圧による風速・風量の補正を自動で行います。
微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。
0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。
最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。
15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途エアコン・換気ダクト用
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様バッテリー交換:不可
トラスコ品番494-1608
質量(g)45
タイプ150日使い切り
測定範囲(℃)-35~70
測定項目温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm
最小目盛(℃)0.1
メモリー数40000
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
風速プローブ接続アダプタは、有線/無線ハンドルに風速プローブヘッドまたは伸縮ロッドを接続するために必要なアクセサリです。
用途風速プローブヘッドを無線または有線ハンドルに接続する際に
トラスコ品番127-2598
幅(mm)30
高さ(mm)110
質量(g)100
奥行(mm)30
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。
風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。
温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番63-1202-27-56
校正証明書一般校正(英語)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
24日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番63-1202-27-20
校正証明書一般校正
1セット
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
testo440本体と固定ケーブルタイプの熱線式無指向性プローブ、無線タイプのIAQプローブのセットです。
室内の空気品質を評価し、作業環境の快適度に影響する乱流レベルを効率的に判定できます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。
熱画像の撮影が可能です。
可視カメラ付きです。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。
温度スケール自動調整機能付きです。
放射率自動設定アシスト機能付きです。
空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。
熱画像の撮影が可能です。
可視カメラ付きです。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。
温度スケール自動調整機能付きです。
放射率自動設定アシスト機能付きです。
空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)115×82×31
質量(g)250
電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨
測定範囲(℃)-30 ~ +50
分解能(℃)0.1
保護等級IP30
メモリー10、000 測定値(チャネル毎)
測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間
湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃
動作温度(℃)-30 ~ +50
バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります]
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(%RH)0.1
1セット
¥85,980
税込¥94,578
30日以内出荷
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-4000
幅(mm)22
奥行(mm)76
電源(V)単4乾電池×4
最小表示湿度:0.1(%RH)
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-10~+50
関連資料(2.12MB)
湿度測定範囲(%RH)0~100
無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。