測定用品 :「赤外線測定」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1台ほか
109,800 税込120,780
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)アラーム付CO計
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~100 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 インターフェイスIR/IRDAインターフェイス 動作湿度(%RH)0~95 バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
1台
93,980 税込103,378
30日以内出荷

testo(テストー)アラーム付CO計
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:ホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池 校正CO/100ppm 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~100 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 インターフェイスIR/IRDAインターフェイス 動作湿度(%RH)0~95 バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
1セット
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で測定値をすぐにプリントアウトができます。 testo310専用卓上式赤外線プリンタ。背面にマグネット付き。
用途ボイラーメンテナンス、厨房機器の点検、給湯器の点検 トラスコ品番819-3624 セット内容本体、マニュアル
1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,398,000 税込2,637,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,398,000 税込2,637,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,098,000 税込2,307,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1台
2,098,000 税込2,307,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様絶対最大温度測定 = +300℃温度スケール = 摂氏絶対最小温度測定 = -30℃焦点距離 = 6:1最高精度 = ±2 %放射率 = 0.2 → 0.99モデル番号(P) = Testo 810分解能 = 0.1 ℃長さ = 119mm幅 = 46mm高さ = 25mm寸法 = 119 x 46 x 25mm重量 = 90gリストストラップ、ベルトホルダ、保護キャップ、乾電池、取扱説明書. Testo 810 ポケット赤外線温度計. 非接触測定用のポケットサイズ赤外線温度測定装置。 1 点レーザー測定ポイントのマーキングと 6:1 の光ファイバ、ラジエータ、ウィンドウ、および吹き出し口をさまざまな用途で測定できます。空気と表面温度の差が自動的に表示され、設定可能な放射率と最小 / 最大機能を備えています。ポケットのような素早いアクセスと簡単な収納を可能にするスマートなデザインと、大型の照明付きディスプレイを備えた、便利なレーザー温度計です。. 特長と利点:. 保管用の保護キャップ、リストストラップ、ベルトホルダー スポットまでの距離: 6:1 動作温度範囲: -10 → +50 ° C ホールド機能、最小 / 最大 / DIF 放射率を調整可能. よくある質問. 赤外線温度計は危険ですか . 赤外線温度計は有害ではありません。放射線の放出はなく、デジタルカメラのように測定を行うだけです。. 赤外線温度計はどの程度正確ですか . 赤外線温度計の多くは測定誤差仕様が規定され、最高精度が示されています。測定面も精度に影響を与える可能性があります。反射率の高い面は測定値が実際の温度より低くなり、反射率の低い面は測定値が高くなります。面の放射率とは、エネルギーを熱放射として放出するのにどのくらい効果的であるかを示します。このため、一部の赤外線温度計は放射率を調整できます。 スポット対距離比も正確な温度測定に重要です。赤外線温度計がターゲット領域に近すぎると、デバイス内に熱が蓄積することがあります。熱の蓄積により、測定値が正不確になったり、温度センサが損傷したりする可能性があるため、必ずメーカーのガイドラインに従ってください。 電源単四形乾電池 精度±2% 温度測定範囲(℃)-30~300 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
1台ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ 最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能 デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影 タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載 内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
1台
679,800 税込747,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります