測定用品 :「距離計ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。
高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
スマートケース:保管持ち運びに便利
高品質、優れた耐久性
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6660
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,598,000
税込¥2,857,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6658
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6661
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
20日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1セット
¥899,800
税込¥989,780
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1台
¥669,800
税込¥736,780
22日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6656
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)1.13
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6657
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥3,698,000
税込¥4,067,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6662
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)0.18
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
20日以内出荷
testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース
分解能温度分解能:50mk
視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°
フォーカス固定焦点
画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels
関連資料データシート(0.81MB)
焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4m
フレームレート9Hz
スペクトル範囲8~14μm
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。