14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
1台ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1セット
519,800 税込571,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440 風速計セット
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
1式ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1式ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

testo(テストー)風量ファンネル
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲0.6 ~ 40 m/s 質量(g)323 ケーブル長(m)1.5 精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% ) 分解能0.1 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70 プローブ長(mm)329 保管温度(℃)-10 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命60H
1セット
97,980 税込107,778
30日以内出荷

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
93,980 税込103,378
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定に最適 屋外での使用も可能です。 風速と気体温度の測定 ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能 体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約100時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.1
1セット
37,980 税込41,778
30日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります