風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量
外形寸法(mm)199×62×40
電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)
抵抗(kΩ)30~100
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)100K
直流電圧(V)600
バッテリー単四電池×2
交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
1台
¥379,800
税込¥417,780
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途””
アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
測定データはエクセルでメール送信も簡単。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。
フィルターのつまりやガス流量などの測定に。
ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。
0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。
スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。
スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。
気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
用途換気空調、室内空気品質測定用
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途””
クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。
0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h
質量(g)554
外形寸法(mm)370×190×210
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。
気圧による風速・風量の補正を自動で行います。
微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途クリーンルームにおける層流計測に
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。
付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管
幅(mm)146
高さ(mm)28
奥行(mm)60
分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)
測定範囲(hPa)0~+200
風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。
気圧による風速・風量の補正を自動で行います。
微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
¥52,980
税込¥58,278
11日以内出荷
100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
1本
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。
トラスコ品番255-4482
セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)-20~+70
風速測定範囲(m/s)0~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~+70
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.01
1セット
¥479,800
税込¥527,780
21日以内出荷
testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途換気扇、換気口の換気に。
トラスコ品番255-4479
セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-20~70
風速測定範囲(m/s)0.3~35
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~70
分解能(m/s)0.01
1式
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm)
フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。
ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
1個
¥63,980
税込¥70,378
26日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。
小型で携帯性に優れています。
屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:400
寸法(mm)30×200×41
質量(g)119.6
精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
バッテリー寿命15時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲0.6 ~ 40 m/s
質量(g)323
ケーブル長(m)1.5
精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )
分解能0.1 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70
プローブ長(mm)329
保管温度(℃)-10 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命60H
1セット
¥97,980
税込¥107,778
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。