排ガス分析計O2/CO(H2補償)セットtesto(テストー)40日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
排ガス分析計O2/CO(H2補償)セットtesto(テストー)30日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
燃焼排ガス分析計O2/COセットtesto(テストー)3日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
燃焼排ガス分析計O2/COセットtesto(テストー)40日以内出荷
直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネルO2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ精密圧力計内蔵現場で文書化し、Eメールで送信豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
アラーム付CO計testo(テストー)30日以内出荷
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能簡単操作オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウトオプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)0~100動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60インターフェイスIR/IRDAインターフェイス動作湿度(%RH)0~95バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
アラーム付CO計testo(テストー)40日以内出荷
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能簡単操作オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウトオプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:ホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池校正CO/100ppm対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)0~100動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60インターフェイスIR/IRDAインターフェイス動作湿度(%RH)0~95バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
クラウドモニタリングロガー testo160IAQtesto(テストー)3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セットtesto(テストー)当日出荷から40日以内出荷
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
TESTO535 CO2計testo(テストー)翌々日出荷から40日以内出荷
testo 535 は、室内の二酸化炭素濃度を高精度に測定するハンディタイプの CO2計です。信頼性の高い NDIR 方式センサ (二光源二波長) を採用しています。モバイルアプリ連携により数分間から数時間の簡易的なロギングも可能です。
TESTO440用 IAQプローブ 有線ハンドル付testo(テストー)4日以内出荷から40日以内出荷
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
TESTO440用 IAQプローブ 無線ハンドル付testo(テストー)4日以内出荷から40日以内出荷
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。
コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
TESTO315-3 CO、CO2計testo(テストー)5日以内出荷から40日以内出荷
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定
温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能
アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~