6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)TESTO915i-2 表面温度計
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 アクセスのむずかしいポイントの温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適
1台ほか
20,980 税込23,078
13日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
1個
3,898 税込4,288
22日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります