測定用品 :「3波長形」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン 暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ IP68の防水設計 アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛 めっき、排水処理
仕様●測定項目:銅●測定方法:ビシンコニン酸法●測定範囲:0.05~5mg/L Cu●波長精度:±1nm●光学系制度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正(工場出荷時にリセット可能)●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、取扱説明書、試薬 アズワン品番68-0320-30
1セット
139,800 税込153,780
47日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります