測定用品 :「アーム 自在」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。
圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
付属品化粧ねじ×4本
トラスコ品番312-6373
クランプ取付幅(mm)15~60
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。
自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)0~40
全高(mm)450
クランプ範囲(mm)15~60
アーム長さ(mm)600
アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
フリーアームキャスタースタンド付はバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式キャスタースタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。