9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 材質ガラス 寸法(mm)Φ150→ワイド交換レンズ2倍・3倍・6倍用 構成1枚 取付け方法レンズ枠の上側へ装着
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 材質ガラス 寸法(mm)Φ90 →ラウンドシリーズ交換レンス8倍・10倍・12倍・15倍用 構成1枚 取付け方法レンズ枠の上側へ装着
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

取付3倍レンズ枠の上側へ装着 対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用 レンズ材光学レンズ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボアルーペ専用オプション
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 取付方式3倍レンズ枠上側へ装着 対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用 構成1枚 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オーツカ光学ボアルーペPUL
PULは、3倍以上の倍率が必要な場合に、上側レンズに装着するだけで倍率が3.3倍になります。 尚、本オプションを装着すると作動距離が極端に短くなります。観察物をボアルーペの本体や内部のガラス製部品にぶつからない様、ご注意下さい。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 取付方式3倍レンズ枠上側へ装着 対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用 構成1枚 作動距離(mm)10(装着時) 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

作動距離エクステンダーは、倍率を下げること無く作動距離を延ばしたい場合に効果が有ります。また、このエクステンダーはPULや偏光フィルターと併用する事も可能です。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 取付方式3倍レンズ枠の上側へ装着 対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用 作動距離(mm)38(装着時) 接眼レンズΦ40mm 材質(レンズ)光学レンズ レンズ構成3枚
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし トラスコ品番337-1736 材質ガラス 質量(kg)0.5 取付レンズ取付枠の上側へ取付 寸法(Φmm)90 対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F レンズ構成1枚
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし トラスコ品番312-6439 材質ガラス 取付レンズ取付枠の上側へ取付 寸法(Φmm)130 対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F レンズ構成1枚
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様専用ハードケース付 材質レンズ:ガラス、枠部:シリコン レンズサイズ(mm)50
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります