大口径ガラススケールオーツカ光学7日以内出荷
大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。
GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。
Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。
トラスコ品番312-6211厚さ(mm)8直径(Φmm)90質量(g)50精度(mm)±0.005加工Cr蒸着レンズ材光学ガラススケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります