測定用品 :「小型 拡大鏡」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーツカ光学LED照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15-45 アーム長さ(mm)380 光源白色LEDライトパネル ポール高さ(mm)410 調光の可否100%~10%
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーツカ光学有機EL照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)15~45 (板厚) 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000(白色) アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否なし
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否なし
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 調光の可否なし 質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド) 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否なし 質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)680 ヘッド径(Φmm)230 クランプ幅(mm)15~60 寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 クランプ幅(mm)15~60 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
レンズ有効径(mm)180×120 レンズ材光学ガラス 光源白色LEDライトパネル 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.2(レンズを除く) 全高(mm)481 アーム長さ(mm)770 クランプ幅(mm)15~60
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9 光源白色LEDライトパネル
1台ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
使用温度範囲(℃)5~40 調光方式無し ヘッド寸法(mm)293×205
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源白色LEDライトパネル ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り 質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)27 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX) 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム クランプ幅(mm)15-60 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)100 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム クランプ幅(mm)15-60 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)160 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります