10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 トラスコ品番456-7960 セット内容本体1台、チルトスタンド1台 幅(mm)224 質量(kg)2.6 高さ(mm)38 奥行(mm)34 コード長さ(mm)1800
1セット
65,980 税込72,578
翌々日出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)8 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値) 調光方式無し 調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP40
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP40
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります