絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(2)
  • SK(新潟精機)(9)
  • 京葉光器(LEAF)(30)
  • TRUSCO(23)
  • ティ・エス・ケイ(2)
  • BeHAUS(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • RS PRO(4)
  • エッシェンバッハ(12)
  • MIZAR(ミザールテック)(12)
  • クリアー光学(9)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(9)
  • ANMO(7)
  • エンジニア(6)
  • ケニス(6)
  • カートン(5)
  • エスコ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • (4)
倍率(倍)
  • 0(1)
  • 2(52)
  • 3(39)
  • 3.5(5)
  • 4(40)
  • 5(1)
  • 6(26)
  • 7(1)
  • 8(28)
  • 10(28)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 358(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(66)
  • 100,000円以上(45)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「検査用 拡大鏡」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトル LED照明拡大鏡オーツカ光学
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式オーツカ光学
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式 オーツカ光学LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式オーツカ光学
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプテーブルスタンド式電源(V)AC100~240・50/60Hz倍率2倍/3倍切替式光源LED照明レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備全長(mm)306質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2グリップ径(Φmm)32倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)レンズ切替式光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70H調光の可否無し
OLIGHT6-B 4XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-B 4XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.4(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-F 4×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-F 4×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-B 2×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-B 2×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
モデライト EL270ST+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270ST+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)2.4(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)5-60(板厚)光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
OLIGHT6-B 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-B 2XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.4(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
モデライト EL270B+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270B+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
モデライト EL270F+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270F+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10-60(板厚)光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70Hポール長(mm)410調光の可否無し
OLIGHT5-F 2×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT5-F 2×AR+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20
SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20
LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA オーツカ光学LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SAオーツカ光学
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45保護等級IP30光源白色LED作動距離(mm)2倍/147 3倍/55レンズ倍率2倍、3倍材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40調光の可否無し
有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA オーツカ光学有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SAオーツカ光学
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45(板厚)光源有機EL照明パネル色温度4000K (白色)寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)調光の可否有り / 100 ~ 10%
LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F型オーツカ光学
55,980税込61,578
1台
当日出荷
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト オーツカ光学LED 同軸照明拡大鏡 サーフライトオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査消費電力(W)16倍率設定倍率(面積倍率):2倍機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)光源白色 LED×6 個レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学BIG-レクタレンズ 交換レンズシステムオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)クランプ取付幅(mm)板厚5-60発光面(mm)L273×W30
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)発光面(mm)L273×W30
有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学有機EL照明拡大鏡オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネルレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ発光面(mm)273×30
LED表面キズ検査照明 バーライト2MW オーツカ光学LED表面キズ検査照明 バーライト2MWオーツカ光学
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定消費電力(W)8光源高輝度白色LED×7粒防塵防水性能IP40入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。調光の可否無し
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズオーツカ光学
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様●光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)●入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です●消費電力:9W+5W●待機電力:0W●調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能●重量(kg):3.9●全高(mm):340●ヘッド部寸法(mm):Φ230●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298●使用温度範囲:5~35℃●防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-35
LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズオーツカ光学
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-34
LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付オーツカ光学
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付オーツカ光学
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付オーツカ光学
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付オーツカ光学
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付オーツカ光学
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付オーツカ光学
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付オーツカ光学
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)電源ボックス:60×65×44H、ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)380本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら