測定用品 :「温度 測定器」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LZ-1は調光・色温度選択/調色機能を持った目視検査のための補助照明装置です。
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
40,980 税込45,078
7日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)Φ230 ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 0%
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む) ヘッド寸法(mm)Φ230 調光の可否有り /100 ~ 0%
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LZ-1は調光(照明の明るさの調整機能)と調色(暖色光と寒色光の調合)の機能を持った目視検査用補助光源装置です。 厚みのあるワークの貫通穴内部の表面検査からフィルム状ワークのピンホール検査まで、透過照明を利用した検査には様々な照度が必要ですが、光源からの直接光を使用する透過照明の検査では、光の質(照度や色温度)が目の疲労に大きく関与します。 調光調色LEDライトボックスLZ-1では、周囲の明るさと検査照明の照度の調和をさせる為に光量の調節機能を標準装備したほか、光線に含まれるブルーライト領域(380-500nm)を約25%低減したWarmWhite色のLEDと、CoolWhite色のLEDの二つを装備しており、独立したスイッチによる制御で、照明の明るさや色調を調整する事が可能です。 観察対象物の表面の光沢や形状などの様々な検査条件に合わせて照明の明るさや色が変えられる、ユニークな目視検査の補助光源としてお使いください。
トラスコ品番312-6454 寸法(mm)210×298(発光部) 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)20/MAX(両LED最大点灯時)、4/MIN(片側LED最小点灯時) 本体寸法(mm)340×353×60 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)Aプラグ 光源白色LED(WarmWhite・CoolWhiteの2色をセット) 防塵防水性能IP30 照度(Lux)24000/MAX、5700/MIN(拡散版中心0mm位置にて測定/抜取データ) 調光の可否あり(100~0%)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様●光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)●入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です●消費電力:9W+5W●待機電力:0W●調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能●重量(kg):3.9●全高(mm):340●ヘッド部寸法(mm):Φ230●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298●使用温度範囲:5~35℃●防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る) アズワン品番65-3729-35
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡
同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る) アズワン品番65-3729-34
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)8 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値) 調光方式無し 調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)5-40 消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)90以上 クランプ幅(mm)15~60 光源白色LEDライトパネル 色温度(K)4700 照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光方式有り/100~10% 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)324×62
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)1.6 質量(g)800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)電源コード:1800 光源高輝度白色LED21粒 照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能IP20 照射角
1台
129,800 税込142,780
欠品中

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)330 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 ベース寸法(mm)185×300 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)(透過照明部)210×298 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9+5 全高(mm)340 本体質量(kg)3.2(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.7(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP40
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体) 径(Φmm)支柱:16、横棒:13 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)331 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ベース寸法(mm)188×320 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000 (白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 発光面(mm)L273×W30
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。
質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)307 方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角) アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能) ベース径(Φmm)129
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ アーム長さ(mm)380 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず) ヘッド寸法(mm)Φ226 調光の可否あり(100%~10%)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9 光源白色LEDライトパネル
1台ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)13.5 質量(g)800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)電源コード:1800 光源高輝度白色LED21粒 照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能IP40 照射角
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)3.4 質量(g)800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)電源コード:1800 光源高輝度白色LED21粒 照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能IP40 照射角
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP30 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147 3倍/55 レンズ倍率2倍、3倍 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40 調光の可否無し
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定 質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300) 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600 防塵防水性能IP40 調光の可否無し
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

BARLIGHT2A本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定 質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300) 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600 防塵防水性能IP40 調光の可否無し
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量) 消費電力(W)9 使用温度範囲5℃~40℃ クランプ範囲(mm)15~60 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります