測定用品 :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅のゲージコック 黄銅、スチール、ステンレススチール製のゲージバルブ テストフランジありまたはなし プロセスフルードから圧力ゲージを分離する 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチNPTメス●接続 2:1/2インチNPTメス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:メス●接続ジェンダ 2:オス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:NPT●ねじ規格 2:NPT●コード番号:184-6109 アズワン品番65-7913-40
1個
31,980 税込35,178
欠品中

。プレッシャパイプへのコネクタ(溶接またははんだ付け) 黄銅又はステンレススチール 1.4401 (316) 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:184-6118 アズワン品番65-7913-20
1個
11,980 税込13,178
欠品中

サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:100バール●コード番号:184-6105 アズワン品番65-7913-80
1個
16,980 税込18,678
欠品中

サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:1/2 NPTメス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:NPT●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6107 アズワン品番65-7913-21
1個
36,980 税込40,678
欠品中

脈動ダンプナは、圧力測定装置を RAM 効果やフルード・パルスから保護するために使用されます。使用中にも調整可能です。使用中は、ARA06 の動作調整範囲が広く、送信機だけでなく、マノメータでも使用できます。さらに、ARA 06 は高圧および温度範囲に適しています。 ARA 10 は完全にネジ止めされ、ダンピングを調整するために若干緩められていなければなりません(最大 1/8 回転)。従って調節範囲は ARA 06 のそれより小さい。トランスジューサと併用することはできません。圧力ゲージの読みやすさが向上
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 オス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:184-6117 アズワン品番65-7913-63
1個
19,980 税込21,978
欠品中

異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTメス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6104 アズワン品番65-7913-67
1個
24,980 税込27,478
欠品中

異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6103 アズワン品番65-7913-78
1個
9,998 税込10,998
欠品中

サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6106 アズワン品番65-7911-47
1個
36,980 税込40,678
欠品中

ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108 アズワン品番65-7913-16
1個
26,980 税込29,678
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります