1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)Dino-Lite Premier Portable2
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なマイクロスコープ! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとマイクロスコープカメラのセットです。 マイクロスコープの画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書、ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。 質量(g)レコーダー:136、Dino-Lite:80(ケーブル含む) 電源内蔵バッテリー、付属のUSBケーブルで充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レコーダー:90×20×82 センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースオーディオジャック ディスプレイ3.5インチ 解像度640×480 pixel ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 動作温度(℃)-10~50 撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)30fps 対応メモリーカードmicroSDカード~32GB 最高操作温度(℃)70(-10~70) ケーブル長(cm)175 直径×長さ(mm)Dinoカメラ部:32×103 拡大率(倍)約10 ~ 230 稼働時間(時間)約2(状況により異なります)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります