フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)135
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105
対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14
倍率(倍)約20~220
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944
ライト種類白色LEDライト8灯
記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)135
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105
対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14
倍率(倍)約10~140
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944
ライト種類白色LEDライト8灯
記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度
セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書
質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742
電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165
連続使用時間(時間)約4
インターフェースAV-out、microUSB、microSD
バッテリーリチウム電池(3200mAh)
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
保証期間12ヶ月
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120
画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数約70万画素
先端径(Φmm)6.6
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
動作湿度(%RH)90(結露しないこと)
対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。