測定用品 :「電子 拡大 鏡」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20 ~ 220
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約10 ~ 140
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なマイクロスコープ!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとマイクロスコープカメラのセットです。
マイクロスコープの画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書、ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。
質量(g)レコーダー:136、Dino-Lite:80(ケーブル含む)
電源内蔵バッテリー、付属のUSBケーブルで充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レコーダー:90×20×82
センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースオーディオジャック
ディスプレイ3.5インチ
解像度640×480 pixel
ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
動作温度(℃)-10~50
撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)30fps
対応メモリーカードmicroSDカード~32GB
最高操作温度(℃)70(-10~70)
ケーブル長(cm)175
直径×長さ(mm)Dinoカメラ部:32×103
拡大率(倍)約10 ~ 230
稼働時間(時間)約2(状況により異なります)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。