測定用品 :「LED 黄色」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用! 先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。 SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。 テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。 5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長1mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書 質量(g)395 電源単三電池4本(別途ご用意ください) ケーブル長(m)1(形状記憶型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 解像度1280×720 25fps 動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH 保存形式静止画:JPEG 動画:AVI 記憶容量(GB)32 合焦距離5~60mm 先端径(Φmm)3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
64,900 税込71,390
3日以内出荷

先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用! 先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。 SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。 テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。 5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書 質量(g)395 電源単三電池4本(別途ご用意ください) ケーブル長(m)3(形状記憶型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 解像度1280×720 25fps 動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH 保存形式静止画:JPEG 動画:AVI 記憶容量(GB)32 合焦距離5~60mm 先端径(Φmm)3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続望遠モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル 質量(g)100 規格CE, FCC, ROHS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 倍率(倍)約10 ~ 140 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度960H LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)
エコ商品
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル 質量(g)100 規格CE, FCC, ROHS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 倍率(倍)約20~220 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度960H LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります