1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)Dino-Eye Premier Portable
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。 お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。 顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません) 質量(g)レコーダー:145 電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電 センサー1/4 インチCMOSセンサー インターフェースオーディオジャック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82 接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm 連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。 ディスプレイ3.5インチ 解像度640×480 pixel ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel) 対応メモリーカードmicroSDカード~16GB フレームレート30FPS
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります