1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUV-C紫外線光源相対出力管理に適しています UV-C 波長 160-220nm Vacuum UV-C モニター VUV-C 160-220nm monitor VUV-C紫外線 を0-5V DC出力いたします 主な用途、エキシマUVランプやUV-C LED、低圧水銀ランプなどVUV-C紫外光源の相対出力管理、装置組込モニター等 Hamamatsu Photo tube を採用 薄型UVセンサー本体分離型 日本製
仕様●受光感度範囲:160-220nm●出力:DC0-5V●電源:DC4.5V●寸法(mm):センサー部/W75×H30×D70、本体/W86×H64×D99●重量:(g)センサー部/75、本体/250●センサーケーブル長(m):0.5●使用環境温度:0-40℃、湿度結露無き事 アズワン品番68-4089-11
1個
529,800 税込582,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります