VUV-C紫外線光源相対出力管理に適しています
UV-C 波長 160-220nm Vacuum UV-C モニター VUV-C 160-220nm monitor
VUV-C紫外線 を0-5V DC出力いたします
主な用途、エキシマUVランプやUV-C LED、低圧水銀ランプなどVUV-C紫外光源の相対出力管理、装置組込モニター等
Hamamatsu Photo tube を採用
薄型UVセンサー本体分離型
日本製
仕様●受光感度範囲:160-220nm●出力:DC0-5V●電源:DC4.5V●寸法(mm):センサー部/W75×H30×D70、本体/W86×H64×D99●重量:(g)センサー部/75、本体/250●センサーケーブル長(m):0.5●使用環境温度:0-40℃、湿度結露無き事
アズワン品番68-4089-11
1個
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。