測定用品 :「ディスプレイ用 LEDライト」の検索結果
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)1以内
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
入力第2計量台:fはい
分解能[計数]1:1500000内部分解能
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
保護等級IP43(非防水)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)1
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±2g
アズワン品番1-2119-14-20
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1台
¥55,980
税込¥61,578
14日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)204×230×70
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性0.1g
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内(代表値)
アズワン品番63-5729-39-20
電池使用時間(時間)270(乾電池)
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥54,980
税込¥60,478
21日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)1
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±2g
アズワン品番1-2119-14-56
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(mm)117 x 311 x 327
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき
使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと
防塵防水性能IP43
風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)204×230×70
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性0.1g
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内(代表値)
アズワン品番63-5729-39-56
電池使用時間(時間)270(乾電池)
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥57,980
税込¥63,778
21日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(mm)117 x 311 x 327
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき
防塵防水性能IP43
直線性±0.1g
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(mm)117 x 311 x 327
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき
防塵防水性能IP43
直線性±0.1g
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(mm)117 x 311 x 327
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき
使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと
防塵防水性能IP43
風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)230×174
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。NV222JPには校正用分銅を同梱しています。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:Φ145mm●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●★計量単位:g、kg●★表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●★計量皿材質:ステンレス●★乾電池使用可能時間:270時間
種類電子天秤
ひょう量(g)220
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
アズワン品番1-2118-16-56
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
ひょう量(kg)15 /30
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
最小表示(g)1 ; 2
構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
プラットホーム寸法(mm)305 x 305
アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
ひょう量(kg)15 /30
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
最小表示(g)1 ; 2
構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
プラットホーム寸法(mm)305 x 305
アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O
電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)
計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);
ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)
アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)
バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
直線性±0.1g
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。