測定用品 :「トレー 使い捨て」の検索結果
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。