14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常的な計量用に設計された直感的な天びん
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(mm)90 計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性0.1 mg 表示器別売 ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 安定時間(秒)3 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
359,800 税込395,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 校正内部:AutoCal(TM) - 自動
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 計量皿寸法D(mm)130 最小表示(mg)1 計測単位ミリグラム; グラム; カスタム 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性1mg 表示器アクセサリ別売 ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ 安定時間(秒)2 バッテリー寿命非対応 正味質量(kg)5.8
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ。4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム。最大14言語対応。USB保存機能。メニューロックスイッチ。つり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック。取り外し可能なステンレススチールの計量皿
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)120 /220 最小表示(mg)0.01 ; 0.1 計量皿寸法(mm)80 計測単位カラット; カスタム; グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性0.015mg ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 安定時間(秒)Fine Range 8、Full Range 2 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日常的な計量用に設計された直感的な天びん
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(mm)90 計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性0.1 mg 表示器別売 ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 安定時間(秒)3 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ。4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム。最大14言語対応。USB保存機能。メニューロックスイッチ。つり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック。取り外し可能なステンレススチールの計量皿
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)120 /220 最小表示(mg)0.01 ; 0.1 計量皿寸法(mm)80 計測単位カラット; カスタム; グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性0.015mg ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 安定時間(秒)Fine Range 8、Full Range 2 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
409,800 税込450,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 計量皿寸法D(mm)130 最小表示(mg)1 計測単位ミリグラム; グラム; カスタム 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 繰返し性1mg 表示器アクセサリ別売 ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ 安定時間(秒)2 バッテリー寿命非対応 正味質量(kg)5.8
1セット
259,800 税込285,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)220 通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
429,800 税込472,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
1セット
259,800 税込285,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
1セット
429,800 税込472,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります