測定用品 :「漏斗 じょうご」の検索結果
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計
取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
アズワン品番67-5283-19
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質フィッテング/PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキング/NBR(ニトリルゴム)、テーパー管/透明PMMA(アクリル)、フロート/ステンレス(SUS316)、ガイドポール/ステンレス(SUS316)、ストッパー/ステンレス(SUS316)
最高使用圧力0.4MPa(G)
使用流体温度(℃)MAX40
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
透明ボディ採用により、汚れ状態の目視確認が可能、マグネット入りで鉄粉除去に適しています、配管接続したままフィルター清掃が可能
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。