測定用品 :「管台」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
倍率(倍)2
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
光源白色LED×2本
作動距離(mm)160
レンズサイズ(mm)(有効)100×140
材質(レンズ)光学ガラス
ヘッド寸法(mm)180×237
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。