測定用品 :「エアーリーク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークディテクターLD500は、圧縮空気や蒸気、ガス等のリークにより発生する超音波を測定する装置です。 ヘッドホンとディスプレイにより圧縮空気の漏れを正確に特定し、漏れ箇所を備考付きの画像として保存することが可能です。 圧縮空気の漏れを修理することでエネルギーコストを削減し、収益性と持続可能性を向上させることができます。
仕様●測定方式:超音波検知式●動作周波数:40kHz(±2kHz)●レーザー:波長630~660nm、出力1 mW未満(レーザークラス2)●感度:0.1L/min(at 6bar、距離5m)●動作時間:連続9時間以上(4時間充電時)●電源:内蔵充電式リチウムイオン電池●充電:ACアダプタ(同梱)●充電時間:最大4時間●使用温度範囲:0~50℃●保存温度範囲:-20~50℃●インターフェース:USB●データ容量:16GB SDカード●ディスプレイ:3.5インチタッチスクリーン●寸法:263×96×280mm(トランペット含む)●重量:540g アズワン品番67-9249-99
1個
729,800 税込802,780
48日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります