測定用品 :「アルコール 濃度 測定 器」の検索結果
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分
付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ
材質ABS樹脂、PMMA
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
最小表示0.025mg/L
測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示)
本体質量(g)約40(電池含まず)
表示センサー使用回数:1~1500
測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)
センサー半導体ガスセンサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17
測定時間(秒)約3~5
寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方)
電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合)
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
取扱説明書(1.39MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き
仕様測定準備時間:10~30秒
付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ
材質ABS樹脂、PMMA
測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
最小表示0.025mg/L
本体質量(g)約33(電池含まず)
測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)
測定時間3~5秒
センサー半導体ガスセンサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15
電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)
電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合)
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
取扱説明書(1.64MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。