熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池
材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂
質量(g)約28(電池、バンド含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14
使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個
表示範囲湿度:20~99%
表示範囲(℃)温度差:-9.9~50
温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)
湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池
材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル
色ホワイト
質量(g)約30(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17
使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個
表示範囲湿度:20~95%
表示範囲(℃)温度:-5~40
温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません
電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)
湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
取扱説明書(1.43MB)
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池
材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル
色ブラック
質量(g)約30(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17
使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個
表示範囲湿度:20~95%
表示範囲(℃)温度:-5~40
温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません
電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)
湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
取扱説明書(1.43MB)
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。