測定用品 :「導通試験器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格 付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約67(電池含む) 電源3V CR2032ボタン電池1個 消費電力2mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9 連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時) レンジ切替オート(自動)レンジ 使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと) 動作原理ΣΔ変換方式 保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフ LCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点 極性表示自動( ”-”表示のみ点灯) 電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示 導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45V オーバーレンジ表示”OL”サイン点灯 サンプリング速度3回/秒 耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間) 取扱説明書(1.17MB) 過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります