測定用品 :「熱中対策」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂 ホワイト 質量(g)約100(電池除く) 精度時計:約±40秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×98×21 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃ 左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10% 取扱説明書(1.98MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD 質量(g)約93(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21 使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル 質量(g)約110(電池除く) 精度時計:約±40秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル ホワイト 質量(g)本体…約110(電池除く) 精度時計:約±40秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10% 取扱説明書(2.09MB)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池 材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル ホワイト 質量(g)約30(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17 使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません 電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません 取扱説明書(1.43MB)
1個
879 税込967
翌日出荷

温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池 材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル ブラック 質量(g)約30(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17 使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません 電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません 取扱説明書(1.43MB)
1個
879 税込967
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります