測定用品 :「熱中症計」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池
材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂
質量(g)約28(電池、バンド含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14
使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個
表示範囲湿度:20~99%
表示範囲(℃)温度差:-9.9~50
温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)
湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂
色ホワイト
質量(g)約100(電池除く)
精度時計:約±40秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×98×21
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~95%
表示範囲(℃)温度:-5~40
温度測定精度10~40℃で±2℃ 左記以外で±5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
取扱説明書(1.98MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。