特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2.5Kの高画質録画 (静止画、40M)
赤外線で暗闇でも録画可能
最大300m
3段階の調節可能
3W 850nm ライト
暗視補正機能付き
光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明
録画可能
3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認
日本語表記対応(全11か国語)
3枚連写可能
ループ機能 : ファイル分割
録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能
日付表示可能
三脚穴付き
操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし
優れた操作性
高級デザイン
滑りにくいTPU素材採
仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9276-31
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
用途に合わせれる5枚のルーペ。
LEDライツ付きで暗い場所でも大丈夫。
レンズの角度調整可。
レンズスライド可。
鼻掛けフック位置調整可。
レンズの取替えが簡単。
ヘッドバンド付き。
レンズクロス付き。
仕様●本体サイズ:230×145×80mm●重量:約55g●材質:PMMA、ABS●電源:単4アルカリ電池×3本(別売り)●セット内容:本体、ルーペ×5枚、ヘッドバンド、レンズクロス
アズワン品番67-9276-15
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
液晶付きなので撮ったその場でモニター確認ができます。
最大2.5Kの高画質。
双眼鏡の倍率そのままに録画と写真が撮れます。
充電式で面倒な電池交換が不要。
液晶が、2.0インチIPSスクリーンできれいで見やすい。
仕様●本体サイズ:116×81×45mm●本体重量:約286g●材質:亜鉛合金、ABS、PVC他●電源:リチウムポリマー内蔵充電池●電池容量:2600mAh●倍率:10倍●対物レンズの有効径:25mm●角度視野(実数):5.8°●101M/1000Mでの視野:1000m●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●近距離:6m●瞳孔間距離調整:55-75mm●デジタルズーム:8倍●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5KUHD、1080FHD、1080P、720P●スクリーン:2.0インチIPSスクリーン●言語:10か国(日本語含む)●セット内容:本体、充電ケーブル、レンズクロス、日本語取説
アズワン品番67-9276-12
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。
MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。
仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製
アズワン品番67-9276-02
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。