OSS レベリングブロックOSE型 OSE-4N大西測定工具10日以内出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。長さ(mm)320幅(mm)212最低高さ(mm)112最高高さ(mm)118揚程(mm)6仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8890質量(kg)37許容荷重(kg)10000
OSS レベリングブロックOSE型 OSE-3N大西測定工具10日以内出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。長さ(mm)320幅(mm)212最低高さ(mm)112最高高さ(mm)118揚程(mm)6仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8881質量(kg)35許容荷重(kg)7000
レベリングブロック大西測定工具10日以内出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
レベリングブロック大西測定工具6日以内出荷
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
レベリングブロック大西測定工具6日以内出荷
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~