2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
欠品中

吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂 寸法(mm)90×21×15 全長(mm)90 質量(g)25(クリアボックス) 設置方式吸盤/マグネット アズワン品番61-6865-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります