半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。
確度自在(180度)の首振りヘッド。
便利な測定データホールド機能付。
ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。
質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)
使用温度範囲(℃)(本体)0~45
電源LR-44型電池1個
測定範囲(℃)-45~+200
寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+100)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類ペン型温度計
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。
測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。
赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。
安心と信頼の日本製。
材質ガラス
測定範囲(℃)-20~105
寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6
本体質量(g)22
温度測定範囲(℃)-20~105
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6
本体質量(g)10
温度測定範囲(℃)0~100
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20
本体質量(g)29
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20
本体質量(g)44
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6
本体質量(g)22
温度測定範囲(℃)0~200
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。