14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TD-8262 電波時計付デジタル温湿度計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計電波時計付デジタル温湿度計
エコ商品
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。 表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。 遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。 就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。 時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。 鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質ABS樹脂、ガラス 電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49 本体質量(g)約510g(アダプタ含) 温度精度±1.5℃(0~45℃) 保証期間1年 表示単位1分/0.1℃/1% 測定温度範囲(℃)-9~60 時計機能アラーム/スヌーズ機能付き 設置場所卓上 湿度精度±6%RH(25℃60%RH) 明るさ6段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 湿度測定範囲(%RH)20~90 時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)
エコ商品
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.53MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

エンペックス気象計スーパーEX温・湿度・時計
エコ商品
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
質量(g)約850(箱含む) 電源単三乾電池1個 本体寸法(mm)約253.×143×55 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 機能温度計・湿度計・時計 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×55×253 設置方法卓上用 設置方式置兼用 材質(外枠)天然木・アルミ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリー温・湿度・時計
エコ商品
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。 チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。 音の静かな秒針。 ダイヤカット。
質量(g)約860(箱含む) 電源単三乾電池1個 本体寸法(mm)約240×144×50 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 機能温度計・湿度計・時計 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×50×240 設置方法卓上用 設置方式置兼用 材質(外枠)アルミ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×143×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エンペックス気象計MONO 温度計・時計・湿度計
エコ商品
新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む) 電源不要 本体寸法(mm)約122×292×38 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 設置方式置・掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂・ガラス 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×240×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×143×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
エコ商品
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計 寸法(mm)120×112×40 質量(g)110(ブリスター) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120 設置方法置き掛け兼用 アズワン品番61-6865-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38 質量(g)530 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
質量(g)約150(箱含む) 電源単4乾電池×1本 コード長さ(m)約1.9(外部センサー) 精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH) 幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103 使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと) 表示単位0.1℃、1%RH 設置方法置き掛け兼用 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります