環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)予約販売
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
環境管理温・湿度計エンペックス気象計6日以内出荷
電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
環境管理 温・湿度計「省エネさん」エンペックス気象計当日出荷
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂質量(g)約310(箱含む)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.95MB)TKG品番9-0625-1401TKG品番(2017)6-0556-16011目盛(%)2
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
汎用天びんエー・アンド・デイ税込¥59,378~¥53,980~